Beli Baut impact di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOKU Air Impact Wrench (Pembuka Baut)Deskripsi:-With twin hammer mechanism in the special shape, 2 hammers transfer power from the motor to the anvil without loss.-This impact wrench produces efficient blows and dramatically improves durability and torque.-Assembling light electric machines from automobile assembly lines and repairing industrial machines, etc.atribut:
- Capacity Bolt Diameter: 16mm
- Socket Input Drive: 12.7mm
- Air consumption: 0.74
- Hose Mounting Port: PT1/4
- Exhaust: Forward
- Hammer Type: Twin Hammer
- Maximum Tightening Torque (N m): 540
- No-load Speed (minute): 6500
- Total Length (mm): 175.0
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:> Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
- KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Color: Pin: black
- Accessories: Pin, ring
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact KitDeskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
- TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:-A trivalent chromate product with minimal environmental impact.
- TEKIRO Adaptor ImpactDeskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:It is a trivalent chromate product with minimal environmental impact.atribut:
- Material: Chromium-Molybdenum Steel (SCM435)
- Strength Classification: The (Yield Strength / Tensile Strength Minimum) 10.9
- TEKIRO Set Kunci Sok Impact 3/4inch BesiDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. IMPACT SOCKET SET 6 PT 17 PCS Merupakan socket set yang didesain praktis dan memiliki ukuran umum sangat ideal untuk melengkapi tools kit. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOContent : 1 pc 3/4" DR. ratchet handle 20", 1pc 3/4" DR Impact extention bar 4", 1pc 3/4" DR. impact extention bar 10", 1pc DR. impact sliding T bar 10'', 13pcs1/2" DR. socket 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, 36mm, 38mm, 41mm, 46mm, 50mmBerfungsi untuk : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Dimensi produk : 21mmx22mmx23mmatribut:
- Size (mm): 21-50
- Set Contents: 1pcs 3/4inch DR. Ratchet Handle 20inch, 3/4inch DR. Impact Extension Bar 4inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Extension Bar 10inch, \n1pcs 3/4inch DR. Impact Sliding T Bar 20inch, 13pcs 1/2inch DR. Socket : 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm, 1pcs Metal Case
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- TRUSCO Hexagon Button Head Socket Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:-A trivalent chromate product with minimal environmental impact.atribut:
- Dimensions (dxL): M8x20mm
- TRUSCO Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Cormic (Baut L)Deskripsi:-A trivalent chromate product with minimal environmental impact.-SSS Standard Product (SSS002-1977)atribut:
- Tensile Strength Rank: 10.9
- Material: Chromium Molybdenum Steel (SCM435)
- Surface Treatment: Trivalent Chromate Finishing (white)
- TONE Hexagon Impact Socket 3/4 Inchatribut:
- Square Drive: 19.0 mm (3/4 inch)
- Accessories: Pin, O-ring
- Overall Length (mm): 75
Daftar Harga Baut impact Terbaru March 2026
| Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp479.900 |
| TOKU Air Impact Wrench (Pembuka Baut) | Rp8.599.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| American Tool Mata Kunci Sok Impact 1/2inch 6 pt (Mesin Pembuka Baut) | Rp28.900 |
| Unoair Impact Wrench Kit (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Impact Wrench Socket 1/2 Inch Ring: Black (Mesin Pembuka Baut) | Rp179.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit | Rp4.599.900 |
| TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact) | Rp109.900 |
| American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Hexagon Socket Head Cap Screw Cormic (Baut L) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lsP101005784-3.jpg)
/P102706363-1.jpg)

/P102088425-1.jpg)
/P102101339-1.jpg)
%20Impact%20Wrench%20Socket%201%2F2%20Inch%20Ring%3A%20Black%20(Mesin%20Pembuka%20Baut)/P102064603-1.jpg)

/9pP101000349-8.jpg)
/P102087442-1.jpg)
/P102756845-2.jpg)

/P101000797-1.jpg)

/6qP102036242-4.jpg)

/P102756836-2.jpg)
/P102617263-2.jpg)